Startseite

SICK - SIK7902128 IM30-15NUS-ZU0 - 7902128

KopierenKopieren
SICK - SIK7902128 IM30-15NUS-ZU0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 81 mm

  • Durchmesser Sensor - 30 mm

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077895943

Artikelnummer

SIK7902128

Herstellernummer

7902128

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

81 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Versorgungsspannung:

20...20 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

30 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

IM30-15NUS-ZU0. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M30 x 1,5. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 15 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 12,15 mm Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 25 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 2 fili, 2 m. Funzione di uscita N/O Dotazione elettrica AC/DC 2 fili