SICK - SIK7902127 IM30-10BUO-ZU0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8001022887749
Artikelnummer
SIK7902127
Herstellernummer
7902127
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
81 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
20...20 V
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schaltfrequenz:
30 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
6.5...6.5 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
6.5...6.5 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
6...6 V


