Startseite

SICK - SIK7902123 IM18-05BUO-ZU0 - 7902123

KopierenKopieren
SICK - SIK7902123 IM18-05BUO-ZU0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 80 mm

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077568861

Artikelnummer

SIK7902123

Herstellernummer

7902123

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

80 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Versorgungsspannung:

20...20 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

100 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

IM18-05BUO-ZU0. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M18 x 1. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 5 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 4,05 mm Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 25 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 2 fili, 2 m. Funzione di uscita N/C Dotazione elettrica AC/DC 2 fili