SICK - SIK7902122 IM18-05BUS-ZU0 - 7902122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 80 mm
Durchmesser Sensor - 18 mm
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449073400448
Artikelnummer
SIK7902122
Herstellernummer
7902122
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
80 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Versorgungsspannung:
20...20 V
Spannungsart:
AC/DC
Schaltfrequenz:
100 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


