SICK - SIK7902120 IM12-04NAS-ZU0 - 7902120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 71 mm
Durchmesser Sensor - 12 mm
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449073400431
Artikelnummer
SIK7902120
Herstellernummer
7902120
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
71 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Versorgungsspannung:
20...20 V
Spannungsart:
AC
Schaltfrequenz:
25 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


