Startseite

SICK - SIK7902118 IM12-02BAS-ZU0 - 7902118

KopierenKopieren
SICK - SIK7902118 IM12-02BAS-ZU0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 71 mm

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

Produktserien

sensori prossimita induttivi

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

7449073400424

Artikelnummer

SIK7902118

Herstellernummer

7902118

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

71 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Versorgungsspannung:

20...20 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...8 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...8 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...8 V

Spannungsart:

AC

Schaltfrequenz:

25 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Sensori di prossimità induttivi. Vantaggi per il cliente: maggiore distanza reale, robusta custodia metallica, rttima immunità EMC, forma standard/corta. Montaggio protetto/sporgente.