Startseite

SICK - SIK7902078 DOS-0803-W - 7902078

KopierenKopieren
SICK - SIK7902078 DOS-0803-W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - 85...85 °C

  • Bemessungsspannung - 60 V

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073769552

Artikelnummer

SIK7902078

Herstellernummer

7902078

Hersteller

SIK

Umgebungstemperatur:

85...85 °C

Bemessungsspannung:

60 V

Schutzart (IP), montiert:

IP67

DOS-0803-W. Connettori e cavi. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettori femmina (assemblati). Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, M8, 3 poli, angolato. Tipo di connessione Collegamento saldato Materiale, connettore a spina PA/pressofusione di zinco. Colore, connettore a spina Nero. Materiale, dado zigrinato CuZn Cavo Non schermato. Schermatura Non schermato. Diametro cavo ammesso 3,5 mm ... 5 mm. Sezione conduttore consentita ≤ 0,25 mm²