Startseite

SICK - SIK7900227 IQ80-60NPP-KK0 - 7900227

KopierenKopieren
SICK - SIK7900227 IQ80-60NPP-KK0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 80 mm

  • Höhe des Sensors - 105 mm

  • Länge des Sensors - 40 mm

  • Schaltabstand - 60 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022970427

Artikelnummer

SIK7900227

Herstellernummer

7900227

Hersteller

SIK

Breite des Sensors:

80 mm

Höhe des Sensors:

105 mm

Länge des Sensors:

40 mm

Schaltabstand:

60 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

100 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff