SICK - SIK7900155 IM30-20NPO-ZW1 - 7900155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 60 mm
Durchmesser Sensor - 30 mm
Schaltabstand - 20 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Versorgungsspannung - 10...10 V
Packung
1 ST
EAN
8001021296757
Artikelnummer
SIK7900155
Herstellernummer
7900155
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
60 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
150 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


