SICK - SIK7900097 IM18-12NPS-ZC1 - 7900097

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 64 mm
Durchmesser Sensor - 18 mm
Schaltabstand - 12 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
7449071685861
Artikelnummer
SIK7900097
Herstellernummer
7900097
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
64 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Schaltabstand:
12 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
300 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


