SICK - SIK7900043 IM12-08NPO-ZW1 - 7900043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 50 mm
Durchmesser Sensor - 12 mm
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Versorgungsspannung - 10...10 V
Packung
1 ST
EAN
7449074143122
Artikelnummer
SIK7900043
Herstellernummer
7900043
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
50 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


