Startseite

SICK - SIK7900037 IM12-04BPS-ZC1 - 7900037

KopierenKopieren
SICK - SIK7900037 IM12-04BPS-ZC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 65 mm

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768114409

Artikelnummer

SIK7900037

Herstellernummer

7900037

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

65 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

IM12-04BPS-ZC1. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M12 x 1. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 4 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 1.000 Hz Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione PNP.Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili