SICK - SIK7900008 IM08-02BNO-ZT1 - 7900008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 50 mm
Durchmesser Sensor - 8 mm
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Packung
1 ST
EAN
7449073400356
Artikelnummer
SIK7900008
Herstellernummer
7900008
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
50 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
3000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


