SICK - SIK6068629 CQF16-06ENOEP1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 0.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Spannungsart - DC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
7449071405971
Artikelnummer
SIK6068629
Herstellernummer
6068629
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
0.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
16 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Höhe des Sensors:
34 mm
Länge des Sensors:
8 mm
Schaltfrequenz:
10 Hz


