Startseite

SICK - SIK6063334 GLL170-P332 - 6063334

KopierenKopieren
SICK - SIK6063334 GLL170-P332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Spannungsart - DC

  • Breite des Verstärkers - 10 mm

  • Höhe des Verstärkers - 31.7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070365290

Artikelnummer

SIK6063334

Herstellernummer

6063334

Hersteller

SIK

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Spannungsart:

DC

Breite des Verstärkers:

10 mm

Höhe des Verstärkers:

31.7 mm

Länge des Verstärkers:

72.5 mm

Gehäusebauform:

Quader

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Schutzart (IP):

IP66

Umgebungstemperatur:

55...55 °C

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)