Startseite

SICK - SIK6058744 UFN3-70N417 - 6058744

KopierenKopieren
SICK - SIK6058744 UFN3-70N417

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gabeltiefe - 69 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Breite des Sensors - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077575456

Artikelnummer

SIK6058744

Herstellernummer

6058744

Hersteller

SIK

Gabeltiefe:

69 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

47.5 mm

Länge des Sensors:

92.5 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

0.25 ms

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP65

Umgebungstemperatur:

5...5 °C