Startseite

SICK - SIK6058159 CM30-25NNP-EC1 - 6058159

KopierenKopieren
SICK - SIK6058159 CM30-25NNP-EC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Sensor - 30 mm

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000763378

Artikelnummer

SIK6058159

Herstellernummer

6058159

Hersteller

SIK

Durchmesser Sensor:

30 mm

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

50 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff