SICK - SIK6058153 CM30-16BPP-EC1 - 6058153

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Sensor - 30 mm
Schaltabstand - 3 mm
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Packung
1 ST
EAN
8001024084061
Artikelnummer
SIK6058153
Herstellernummer
6058153
Hersteller
SIK
Durchmesser Sensor:
30 mm
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
50 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


