Startseite

SICK - SIK6058144 CM18-08BPP-EW1 - 6058144

KopierenKopieren
SICK - SIK6058144 CM18-08BPP-EW1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Schaltabstand - 3 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Versorgungsspannung - 10...10 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078417229

Artikelnummer

SIK6058144

Herstellernummer

6058144

Hersteller

SIK

Durchmesser Sensor:

18 mm

Schaltabstand:

3 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

50 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff