Startseite

SICK - SIK6052385 WL100-2P3429 - 6052385

KopierenKopieren
SICK - SIK6052385 WL100-2P3429

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 10 mm

  • Max. Schaltabstand - 3000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073160380

Artikelnummer

SIK6052385

Herstellernummer

6052385

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

10 mm

Max. Schaltabstand:

3000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

11 mm

Höhe des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

20 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

sonstige

Wellenlänge des Sensors:

632 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Schutzart (IP):

IP67

WL100-2P3429. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lente. Dimensioni (L x H x P) 11 mm x 31 mm x 20 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento0,01 m ... 3 m. Distanza di rilevamento 0,01 m ... 2,5 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 140 mm (2 m). Lunghezza d'onda: 632 nm. Impostazione Potenziometro (Sensibilità) Caratteristiche particolari Riconoscimento di oggetti trasparenti. Uscita di commutazione PNP. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 3 poli