Startseite

SICK - SIK6052327 OD1-B150F0AQ15 - 6052327

KopierenKopieren
SICK - SIK6052327 OD1-B150F0AQ15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Laserschutzklasse - Klasse 2

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078806016

Artikelnummer

SIK6052327

Herstellernummer

6052327

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Schutzart (IP):

IP67

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

OD1-B150F0AQ15. SENSORI DI MISURA DIPLACEMENT. Campo di misura 50 mm ... 250 mm. Risoluzione 200 μm. Riproducibilità 600 μm. Tempo di risposta 2 ms / 4 ms / 8 ms / 16 ms / Auto. Frequenza di misurazione 2 kHz / 1 kHz / 500 Hz / 250 Hz / Auto Sorgente luminosa Laser rosso. Classe laser 2 (EN 60825-1) 7). Tipo. Misurazione punto luminoso (distanza) 2 mm x 1,3 mm (150 mm). Tipo di connessione Cavo con connettore maschio, M12, 5 poli, 30 cm