Startseite

SICK - SIK6052308 OD1-B035C15Q14 - 6052308

KopierenKopieren
SICK - SIK6052308 OD1-B035C15Q14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Laserschutzklasse - Klasse 1

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079214780

Artikelnummer

SIK6052308

Herstellernummer

6052308

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker axial

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Schutzart (IP):

IP67

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

OD1-B035C15Q14. SENSORI DI MISURA DIPLACEMENT. Campo di misura 20 mm ... 50 mm. Risoluzione 20 μm. Riproducibilità 60 μm. Tempo di risposta 2 ms / 4 ms / 8 ms / 16 ms / Auto. Frequenza di misurazione 2 kHz / 1 kHz / 500 Hz / 250 Hz / Auto. Sorgente luminosa Laser rosso. Classe laser 1 (EN 60825-1). Tipo. Misurazione punto luminoso (distanza) 1,6 mm x 1 mm (35 mm).Tipo di connessione Connettore maschio, M8, 4 poli