SICK - SIK6051030 CM12-08EBP-KC1 - 6051030
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Sensor - 12 mm
Schaltabstand - 0 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Versorgungsspannung - 10...10 V
Packung
1 ST
EAN
7449077035769
Artikelnummer
SIK6051030
Herstellernummer
6051030
Hersteller
SIK
Durchmesser Sensor:
12 mm
Schaltabstand:
0 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
15 Hz


