Startseite

SICK - SIK6049725 IQ05-0B8PS-ZUP - 6049725

KopierenKopieren
SICK - SIK6049725 IQ05-0B8PS-ZUP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 5 mm

  • Höhe des Sensors - 25 mm

  • Länge des Sensors - 5 mm

  • Schaltabstand - 0.8 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077641274

Artikelnummer

SIK6049725

Herstellernummer

6049725

Hersteller

SIK

Breite des Sensors:

5 mm

Höhe des Sensors:

25 mm

Länge des Sensors:

5 mm

Schaltabstand:

0.8 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

5000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall