SICK - SIK6047865 MOC3ZA-KAZ34A3 - 6047865
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
Breite - 45 mm
Höhe - 112 mm
Tiefe - 121 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070614299
Artikelnummer
SIK6047865
Herstellernummer
6047865
Hersteller
SIK
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Breite:
45 mm
Höhe:
112 mm
Tiefe:
121 mm


