Startseite

SICK - SIK6045313 ACM60B-S1LE13X06 - 6045313

KopierenKopieren
SICK - SIK6045313 ACM60B-S1LE13X06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 6...6 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001007310

Artikelnummer

SIK6045313

Herstellernummer

6045313

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

6...6 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP67