SICK - SIK6044759 WTE280-2R1531
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 3000 mA
Schutzart (IP) - IP66
Max. Schaltabstand - 1500 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
7449076687822
Artikelnummer
SIK6044759
Herstellernummer
6044759
Hersteller
SIK
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Schutzart (IP):
IP66
Max. Schaltabstand:
1500 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Tastfunktion:
hellschaltend
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Breite des Sensors:
23.5 mm
Höhe des Sensors:
63 mm
Länge des Sensors:
74.5 mm
Reaktionszeit:
15 ms
Schaltfrequenz:
33 Hz
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C