Startseite

SICK - SIK6044747 WSE280-2H4331

KopierenKopieren
SICK - SIK6044747 WSE280-2H4331

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 50000 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Max. Schaltabstand - 60000 mm

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021102362

Artikelnummer

SIK6044747

Herstellernummer

6044747

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

50000 mm

Schutzart (IP):

IP66

Max. Schaltabstand:

60000 mm

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Breite des Sensors:

23.5 mm

Höhe des Sensors:

74.5 mm

Länge des Sensors:

63 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

15 ms

Schaltfrequenz:

33 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Lichtfleck:

600 mm²