Startseite

SICK - SIK6044730 WTE280-2H4331

KopierenKopieren
SICK - SIK6044730 WTE280-2H4331

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 1500 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073146872

Artikelnummer

SIK6044730

Herstellernummer

6044730

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

1500 mm

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

23.5 mm

Höhe des Sensors:

63 mm

Länge des Sensors:

74.5 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

15 ms

Schaltfrequenz:

33 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Schutzart (IP):

IP66

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C