Startseite

SICK - SIK6044728 WTE280-2P2431 - 6044728

KopierenKopieren
SICK - SIK6044728 WTE280-2P2431

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 1500 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078548268

Artikelnummer

SIK6044728

Herstellernummer

6044728

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

1500 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

23.5 mm

Höhe des Sensors:

63 mm

Länge des Sensors:

74.5 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Schutzart (IP):

IP66

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

WTE280-2P2431. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico Dimensioni (L x H x P) 23,5 mm x 74,5 mm x 63 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 10 mm ... 2.000 mm. Distanza di rilevamento 10 mm ... 1.500 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 45 mm (1.500 mm). Impostazione PotenziometroRegolabile su regolatore di distanza di commutazione. Uscita di commutazione PNP.Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile, attraverso interruttore light on/dark on. Corrente di uscita Imax. 100 mA. Tempo di risposta ≤ 0,5 ms. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli