Startseite

SICK - SIK6044711 WSE250-2N2431 - 6044711

KopierenKopieren
SICK - SIK6044711 WSE250-2N2431

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 40000 mm

  • Max. Schaltabstand - 50000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076274664

Artikelnummer

SIK6044711

Herstellernummer

6044711

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

40000 mm

Max. Schaltabstand:

50000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

20 mm

Höhe des Sensors:

65 mm

Länge des Sensors:

43.9 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Lichtfleck:

600 mm²

Schutzart (IP):

IP67

WSE250-2N2431. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Dimensioni (L x H x P) 20 mm x 65 mm x 43,9 mm Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedO. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 50 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 40 m. Natura della luce Luce rossa visibile Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 0,6 m (20 m). Fascio di luce Circa 2°. Impostazione Potenziometro, 2 rotazioni. Uscita di commutazione NPN. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli