Startseite

SICK - SIK6044707 WSE250-2R1531 - 6044707

KopierenKopieren
SICK - SIK6044707 WSE250-2R1531

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 40000 mm

  • Max. Schaltabstand - 50000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076274640

Artikelnummer

SIK6044707

Herstellernummer

6044707

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

40000 mm

Max. Schaltabstand:

50000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

20 mm

Höhe des Sensors:

60 mm

Länge des Sensors:

43.9 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

15 ms

Schaltfrequenz:

33 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Lichtfleck:

600 mm²

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP67

WSE250-2R1531. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Dimensioni (L x H x P) 20 mm x 60 mm x 43,9 mm Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 50 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 40 m. Natura della luce Luce rossa visibile Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 0,6 m (20 m). Fascio di luce Circa 2°. Impostazione Potenziometro, 2 rotazioni. Uscita di commutazione Relè, Isolamento galvanico. Tipo di connessione Cavo, 5 fili, 2 m. Materiale cavo PVC. Sezione conduttore 0,76 mm². Diametro cavo Ø 6,4 mm