Startseite

SICK - SIK6044685 WTB250-2F2441

KopierenKopieren
SICK - SIK6044685 WTB250-2F2441

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 150 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078773240

Artikelnummer

SIK6044685

Herstellernummer

6044685

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

150 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

20 mm

Höhe des Sensors:

65 mm

Länge des Sensors:

43.9 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

3 ms

Schaltfrequenz:

160 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtfleck:

30 mm²

Schutzart (IP):

IP67