Startseite

SICK - SIK6044684 WTB250-2R1641

KopierenKopieren
SICK - SIK6044684 WTB250-2R1641

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 150 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074333332

Artikelnummer

SIK6044684

Herstellernummer

6044684

Hersteller

SIK

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

150 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Breite des Sensors:

20 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

33 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Länge des Sensors:

43.9 mm

Reaktionszeit:

15 ms

Höhe des Sensors:

60 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtfleck:

30 mm²