SICK - SIK6044683 WTB250-2R1541 P. PROX. SENS. ENERG. - 6044683

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 150 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
7449076274527
Artikelnummer
SIK6044683
Herstellernummer
6044683
Hersteller
SIK
Max. Schaltabstand:
150 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
20 mm
Höhe des Sensors:
60 mm
Länge des Sensors:
43.9 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Reaktionszeit:
15 ms
Schaltfrequenz:
33 Hz
Spannungsart:
AC/DC
Lichtfleck:
30 mm²
Schutzart (IP):
IP67


