Startseite

SICK - SIK6044676 WTB250-2R1531 - 6044676

KopierenKopieren
SICK - SIK6044676 WTB250-2R1531

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 100 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076274466

Artikelnummer

SIK6044676

Herstellernummer

6044676

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

100 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

20 mm

Höhe des Sensors:

60 mm

Länge des Sensors:

43.9 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

15 ms

Schaltfrequenz:

33 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Lichtfleck:

30 mm²

Schutzart (IP):

IP67

WTB250-2R1531. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 20 mm x 60 mm x 43,9 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanzamax. di rilevamento 100 mm ... 300 mm. Distanza di rilevamento 100 mm ... 300 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 30 mm (300 mm). Fascio di luce Circa 3°. Impostazione Potenziometro, 2 rotazioni 3) Potenziometro, 2 rotazioni. Uscita di commutazione Relè, Isolamento galvanico. Tipo di connessione Cavo, 5 fili, 2 m.