Startseite

SICK - SIK6043919 WFS3-40P415

KopierenKopieren
SICK - SIK6043919 WFS3-40P415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Gabeltiefe - 42 mm

  • Breite des Sensors - 10 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076965142

Artikelnummer

SIK6043919

Herstellernummer

6043919

Hersteller

SIK

Schutzart (IP):

IP65

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Gabeltiefe:

42 mm

Breite des Sensors:

10 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Höhe des Sensors:

25 mm

Länge des Sensors:

64.3 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.05 ms

Schaltfrequenz:

10000 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Infrarotlicht

Umgebungstemperatur:

-20...-20 °C