SICK - SIK6042046 IQ25-05BPSDU2S - 6042046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 25 mm
Höhe des Sensors - 50 mm
Länge des Sensors - 10 mm
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Packung
1 ST
EAN
7449079450218
Artikelnummer
SIK6042046
Herstellernummer
6042046
Hersteller
SIK
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
10 mm
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
500 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


