Startseite

SICK - SIK6041782 IMA08-04BE3ZC0K - 6041782

KopierenKopieren
SICK - SIK6041782 IMA08-04BE3ZC0K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 66 mm

  • Durchmesser Sensor - 8 mm

  • Schaltabstand - 0 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074983513

Artikelnummer

SIK6041782

Herstellernummer

6041782

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

66 mm

Durchmesser Sensor:

8 mm

Schaltabstand:

0 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Versorgungsspannung:

15...15 V

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

IMA08-04BE3ZC0K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Dimensioni della filettatura M8 x 1. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 0 mm ... 4 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 3,24 mm. Montaggio in metallo Quasi a filo Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Funzione di uscita Analogico. Precisione della ripetizione 0,3 mm. Precisione di ripetizione (TA constante) ± 0,01 mm. Risoluzione ≤ 1 μm. Grado di protezione IP67. Caratteristiche particolari Uscita analogica. Materiale della custodia Metallo, Ottone, nichelato. Materiale, superficie attiva Materiale plastico. Lunghezza 66 mm. Lunghezza utile della filettatura 44 mm