Startseite

SICK - SIK6041693 UP56-214118 ULTRASCHALLSENSOR - 6041693

KopierenKopieren
SICK - SIK6041693 UP56-214118   ULTRASCHALLSENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076453267

Artikelnummer

SIK6041693

Herstellernummer

6041693

Hersteller

SIK

UP56-214118. SENSORI DI MISURAZIONE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO. Fluido Liquidi, Materiale sfuso. Tipo di rilevamento Soglia, continuo. Distanza di lavoro nel contenitore 350 mm ... 3.400 mm. Distanza di lavoro nel tubo d'immersione 350 mm ... 8.000 mm. Tempo di risposta ≤ 240 ms. Tipo di allacciamento Connettore circolare M12 x 1, 5 poli. Isteresi 50 mm