Startseite

SICK - SIK6039618 WLL180T-P474 FIBER AMPLIFIER - 6039618

KopierenKopieren
SICK - SIK6039618 WLL180T-P474 FIBER AMPLIFIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Spannungsart - DC

  • Breite des Verstärkers - 10.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076159251

Artikelnummer

SIK6039618

Herstellernummer

6039618

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Spannungsart:

DC

Breite des Verstärkers:

10.5 mm

Höhe des Verstärkers:

34.6 mm

Länge des Verstärkers:

71.9 mm

Gehäusebauform:

Quader

Lichtart:

Infrarotlicht

Schaltfrequenz:

62.5 Hz

Schutzart (IP):

IP50

Umgebungstemperatur:

55...55 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

WLL180T-P474. SENSORI A FIBRA OTTICA E CONDUTTORI OTTICI. Tipo di dispositivo Standalone. Tipologia di sensore Sensore a fibra ottica. Dimensioni (L x H x P) 10,5 mm x 34,6 mm x 71,9 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 mm ... 1.000 mm, Sistema a sbarramento. Distanza di rilevamento 0 mm ... 400 mm, Sistema di rilevamento. Lunghezza d'onda: 1.450 nm. Impostazione Comandi con menu. Pulsante teach-in semplice. Cavo. Uscita di commutazione PNP. Numero diuscite di commutazione 1. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile manualmente. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 4 poli