SICK - SIK6039093 WLL180T-P432 - 6039093

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Spannungsart - DC
Breite des Verstärkers - 10.5 mm
Höhe des Verstärkers - 34.6 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074640706
Artikelnummer
SIK6039093
Herstellernummer
6039093
Hersteller
SIK
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Spannungsart:
DC
Breite des Verstärkers:
10.5 mm
Höhe des Verstärkers:
34.6 mm
Länge des Verstärkers:
71.9 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Schaltfrequenz:
62.5 Hz
Schutzart (IP):
IP50
Umgebungstemperatur:
55...55 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)


