SICK - SIK6037322 STE-0803-G - 6037322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Umgebungstemperatur - 85...85 °C
Bemessungsspannung - 60 V
Schutzart (IP), montiert - IP67
Packung
1 ST
EAN
7449075455279
Artikelnummer
SIK6037322
Herstellernummer
6037322
Hersteller
SIK
Umgebungstemperatur:
85...85 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Schutzart (IP), montiert:
IP67
STE-0803-G. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettore maschio (assemblato) Tipo di collegamento testa A Connettore maschio, M8, 3 poli, diritta. Tipo di connessione Morsetti a vite. Materiale, connettore a spina PBT/PA. Colore, connettore a spina Nero.Materiale, dado zigrinato CuZn. Coppia di serraggio 0,6 Nm. Tensione di misurazione ≤ 60 V. Capacità di condurre corrente 4 A


