SICK - SIK6036834 WFL120-60B416 - 6036834
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gabeltiefe - 59 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Packung
1 ST
EAN
7449076135118
Artikelnummer
SIK6036834
Herstellernummer
6036834
Hersteller
SIK
Gabeltiefe:
59 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
158.5 mm
Länge des Sensors:
74 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
0.1 ms
Schaltfrequenz:
10000 Hz
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Wellenlänge des Sensors:
670 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur:
-20...-20 °C


