Startseite

SICK - SIK6036833 WFL80-60B416 - 6036833

KopierenKopieren
SICK - SIK6036833 WFL80-60B416

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gabeltiefe - 59 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076712623

Artikelnummer

SIK6036833

Herstellernummer

6036833

Hersteller

SIK

Gabeltiefe:

59 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

10 mm

Höhe des Sensors:

118.5 mm

Länge des Sensors:

74 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

0.1 ms

Schaltfrequenz:

10000 Hz

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Wellenlänge des Sensors:

670 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Schutzart (IP):

IP65

Umgebungstemperatur:

-20...-20 °C

WFL80-60B416. SENSORI A FORCELLA. Dimensioni (L x H x P) 10 mm x 118,5 mm x 47 mm. Principio di funzionamento Principio di rilevamento ottico. Punto di emissione luminosa Forma a forcella.Ampiezza forcella 80 mm. Profondità forcella 59 mm Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 0,05 mm. Sorgente luminosa Laser, luce rossa visibile. Lunghezza d'onda: 670 nm