Startseite

SICK - SIK6036637 OD2-N250W150I0 - 6036637

KopierenKopieren
SICK - SIK6036637 OD2-N250W150I0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Versorgungsspannung - 12...12 V

  • Laserschutzklasse - Klasse 2

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079321143

Artikelnummer

SIK6036637

Herstellernummer

6036637

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker axial

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

12...12 V

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

OD2-N250W150I0. SENSORI DI MISURA DIPLACEMENT. Campo di misura 100 mm ... 400 mm. Risoluzione 75 μm. Riproducibilità 225 μm. Linearità ± 750 μm. Tempo di risposta 2 ms / 15 ms / 50 ms. Frequenza di misurazione 1,3 kHz. Sorgente luminosa Laser rosso. Classe laser 2 (EN 60825-1). Tipo. Misurazione punto luminoso (distanza) 1,8 mm x 3,5 mm (250 mm). Uscita analogica 1 x 4 mA ... 20 mA (< 300 Ω). Uscita di commutazione 2 x NPN (100 mA)