SICK - SIK6036629 OD2-P120W60I0 - 6036629

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abtastprinzip - Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Packung
1 ST
EAN
7449071117898
Artikelnummer
SIK6036629
Herstellernummer
6036629
Hersteller
SIK
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
12...12 V
Breite des Sensors:
20.4 mm
Höhe des Sensors:
51.4 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Messbereich Länge:
60...180 mm
Standard für Schnittstellen:
analog
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-10...-10 °C
Vorausfallmeldung:
nein
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
nein


