Startseite

SICK - SIK6036597 OD2-P50W10I0 - 6036597

KopierenKopieren
SICK - SIK6036597 OD2-P50W10I0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Versorgungsspannung - 12...12 V

  • Laserschutzklasse - Klasse 2

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070316582

Artikelnummer

SIK6036597

Herstellernummer

6036597

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker axial

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

12...12 V

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

OD2-P50W10I0. SENSORI DI MISURA DIPLACEMENT.Campo di misura 40 mm ... 60 mm. Risoluzione 2 µm. Riproducibilità 15 µm. Linearità ±20 µm. Tempo di risposta 1 ms / 10 ms / 35 ms. Frequenza di misurazione 2 kHz. Sorgente luminosa Laser rosso. Uscita analogica 1 x 4 mA ... 20 mA (< 300 O)