Startseite

SICK - SIK6036581 OD2-P30W04U0 - 6036581

KopierenKopieren
SICK - SIK6036581 OD2-P30W04U0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Versorgungsspannung - 18...18 V

  • Laserschutzklasse - Klasse 2

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071244884

Artikelnummer

SIK6036581

Herstellernummer

6036581

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker axial

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

18...18 V

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

OD2-P30W04U0. SENSORI DI MISURA DIPLACEMENT.Campo di misura 26 mm ... 34 mm. Risoluzione 2 µm. Riproducibilità 6 µm. Linearità ± 8 µm. Tempo di risposta 1 ms / 10 ms / 35 ms. Frequenza di misurazione 2 kHz. Sorgente luminosa Laser rosso Uscita analogica 1 x 0 V ... 10 V (> 10 kO)