Startseite

SICK - SIK6035497 VL18-4P2240V - 6035497

KopierenKopieren
SICK - SIK6035497 VL18-4P2240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 35 mm

  • Max. Schaltabstand - 4500 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070797909

Artikelnummer

SIK6035497

Herstellernummer

6035497

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

35 mm

Max. Schaltabstand:

4500 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

83 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

1 ms

Schaltfrequenz:

500 Hz

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

sonstige

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Schutzart (IP):

IP67

VL18-4P2240V. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lente. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 83 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 0,035 m ... 4,5 m 1) Distanza di rilevamento 0,035 m ... 4 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 60 mm (1 m) Fascio di luce 3°. Lunghezza d'onda: 660 nm. Impostazione Pulsante teach-in semplice (Distanza di rilevamento)Manuale, con Touch-Teach-in